LABCONCO 69104-00 Suodatinkennot, 36 tuuman leveys PK2

Varastossa
Tuote: AJ2KRL Malli: 69104-00Ristiviite: 9MGR3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,728.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodata solut
Nimellisleveys36 "
TyyppiOrgaaninen höyry

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5004
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisleveysTyyppiHinta
LABCONCO 3923400 suodatinkennot 18 tuuman leveys 2-1 / 9 tuuman korkeus | AJ2KNP 9AK54 392340018 "Orgaaninen hiili€672.12
LABCONCO 69103-00 -suodatinkennot 36 tuuman leveys PK2 | AJ2KQL 9HZ25 69103-0036 "Hapan kaasu€5,216.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 69104-00 Suodatinkennot, 36 tuuman leveys PK2
€3,728.10 / yksikkö