Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABCONCO 5442000 Sähkökaapeli 8 x 4 x 5 tuumaa | AJ2JLN 6MGR7

LABCONCO 5442000 Sähkökaapeli 8 x 4 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2JLN Malli: 5442000Ristiviite: 6MGR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
TyyppiSähkö-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LABCONCO 5442100 Sähkökaapeli 8 x 4 x 5 tuumaa | AJ2JLP 6MGR8 5442100€257.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 5442000 Sähkökaapeli 8 x 4 x 5 tuumaa
€262.38 / yksikkö