LABCONCO 48635-00 Kaukopuhallin 115/230V | AJ2KTW 9U401

LABCONCO 48635-00 Kaukopuhallin 115/230V

Varastossa
Tuote: AJ2KTW Malli: 48635-00Ristiviite: 9U401

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,300.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukopuhallin
Tyyppi115 / 230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LABCONCO 48635-01 Kaukopuhallin 115 / 230V | AJ2KPM 9EYE2 48635-01€2,549.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 48635-00 Kaukopuhallin 115/230V
€2,300.05 / yksikkö