LABCONCO 3980301 Turvakotelointiluokka 1 36 tuuman leveys | AJ2KHN 8DL29

LABCONCO 3980301 Turvakotelointiluokka 1, 36 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AJ2KHN Malli: 3980301Ristiviite: 8DL29

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,478.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakotelo
TyyppiLuokan 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.0004
Laivan korkeus (cm)94.18
Laivan pituus (cm)72.75
Laivan leveys (cm)90.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LABCONCO 3980201 Turvakotelointiluokka 1 24 tuuman leveys | AJ2KHM 8DL28 3980201€9,430.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3980301 Turvakotelointiluokka 1, 36 tuuman leveys
€10,478.76 / yksikkö