LABCONCO 3980201 Turvakotelointiluokka 1 24 tuuman leveys | AJ2KHM 8DL28

LABCONCO 3980201 Turvakotelointiluokka 1, 24 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AJ2KHM Malli: 3980201Ristiviite: 8DL28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,801.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakotelo
TyyppiLuokan 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)94.18
Laivan pituus (cm)72.75
Laivan leveys (cm)60.33
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LABCONCO 3980301 Turvakotelointiluokka 1 36 tuuman leveys | AJ2KHN 8DL29 3980301€9,782.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3980201 Turvakotelointiluokka 1, 24 tuuman leveys
€8,801.39 / yksikkö