LABCONCO 303481100 Bioturvallisuuskaappi 100.1 - 106.1 | AH9WCB 45H196

LABCONCO 303481100 Bioturvallisuuskaappi 100.1 - 106.1

Tuote: AH9WCB Malli: 303481100Ristiviite: 45H196
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€30,597.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBioturvallisuuskaappi
Korkeus100.1 - 106.1 "
Leveys54.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 331.4455
Laivan korkeus (cm)205.74
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)182.88
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
LABCONCO 302310000 Bioturvallisuuskaappi 61.8 | AH9WAN 45H161 30231000061.8 "42.3 "€17,222.21
LABCONCO 302311000 Bioturvallisuuskaappi 61.8 | AH9WAP 45H162 30231100061.8 "42.3 "€17,417.57
LABCONCO 302310100 Bioturvallisuuskaappi 89.3 - 95.3 | AH9WAQ 45H163 30231010089.3 ja 95.342.3 "€18,284.54
LABCONCO 302311100 Bioturvallisuuskaappi 89.3-95.3 | AH9WAR 45H164 30231110089.3 ja 95.342.3 "€19,055.14
LABCONCO 302380000 Bioturvallisuuskaappi 61.8 | AH9WAT 45H165 30238000061.8 "42.3 "€17,222.21
LABCONCO 302381000 Bioturvallisuuskaappi 61.8 | AH9WAU 45H166 30238100061.8 "42.3 "€17,723.07
LABCONCO 302380100 Bioturvallisuuskaappi 89.3 - 95.3 | AH9WAV 45H167 30238010089.3 ja 95.342.3 "€18,400.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 303481100 Bioturvallisuuskaappi 100.1 - 106.1
€30,597.17 / yksikkö