LABCONCO 1489003 Suodatin HEPA 5x50x32 tuumaa | AH6HPR 36C005

LABCONCO 1489003 HEPA-suodatin 5x50x32 tuumaa

Tuote: AH6HPR Malli: 1489003Ristiviite: 36C005
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,119.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Todellinen syvyys5"
Todellinen korkeus32 "
Todellinen leveys50 "
IlmansuodatinMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5152
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)187.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen leveysHinta
LABCONCO 1489005 Suodatin HEPA 5x74x32 tuumaa | AH6HPT 36C006 148900574 "€2,519.61
Tarjouspyyntö
LABCONCO 1489004 Suodatin HEPA 5x74x32 tuumaa | AH6HPU 36C007 148900474 "€2,960.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 1489003 HEPA-suodatin 5x50x32 tuumaa
€2,119.88 / yksikkö