LABCONCO 1489005 Suodatin HEPA 5x74x32 tuumaa | AH6HPT 36C006

LABCONCO 1489005 HEPA-suodatin 5x74x32 tuumaa

Tuote: AH6HPT Malli: 1489005Ristiviite: 36C006
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,519.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Todellinen syvyys5"
Todellinen korkeus32 "
Todellinen leveys74 "
IlmansuodatinMikrokuituliina HEPA-ilmansuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.1336
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)187.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen leveysHinta
LABCONCO 1489003 Suodatin HEPA 5x50x32 tuumaa | AH6HPR 36C005 148900350 "€2,119.88
Tarjouspyyntö
LABCONCO 1489004 Suodatin HEPA 5x74x32 tuumaa | AH6HPU 36C007 148900474 "€2,960.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 1489005 HEPA-suodatin 5x74x32 tuumaa
€2,519.61 / yksikkö