LABCONCO 112417002 Lattiaan asennettava liesituuletin 115V | AH8XLA 39AW04

LABCONCO 112417002 Lattiaan asennettava liesituuletin 115V

Varastossa
Tuote: AH8XLA Malli: 112417002Ristiviite: 39AW04

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22,844.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaan asennettu huppu
Syvyys37-11 / 16 "
Korkeus95 "
MateriaaliTeräs
Vaadittujen suodattimien määrä0
Kokonaiskorkeus95 "
Kokonaispituus37 11 / 16 "
kokonaisleveys48 "
TyyppiSähkö-
Jännite115
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 321.75
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)142.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 112417002 Lattiaan asennettava liesituuletin 115V
€22,844.02 / yksikkö