LABCONCO 110610000 savuhuppu 72 tuumaa 115 V | AH9CCZ 39P113

LABCONCO 110610000 Vetokupu 72 tuumaa 115V

Tuote: AH9CCZ Malli: 110610000Ristiviite: 39P113
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€18,324.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavuhuppu
Syvyys37.7 "
Korkeus59 "
Jännite115
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 272.16
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)203.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteLeveysHinta
LABCONCO 110410000 48 tuuman vetokaasu 115 V | AH9CCQ 39P105 11041000011548 "€14,789.89
LABCONCO 110410002 Vetopelti 48 tuumaa 115V | AH9CCR 39P106 11041000211548 "€16,424.07
LABCONCO 110410020 Savuhuppu 48 tuuman 230V | AH9CCT 39P107 11041002023048 "€14,789.89
LABCONCO 110410021 Vetopelti 48 tuumaa 230V | AH9CCU 39P108 11041002123048 "€16,418.52
LABCONCO 110510000 Vetopelti 60 tuumaa 115V | AH9CCV 39P109 11051000011560 "€16,550.42
LABCONCO 110510002 Vetopelti 60 tuumaa 115V | AH9CCW 39P110 11051000211560 "€18,239.46
LABCONCO 110510020 Liesituuletin 60 tuumaa 230V | AH9CCX 39P111 11051002023060 "€16,550.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 110610000 Vetokupu 72 tuumaa 115V
€18,324.17 / yksikkö