Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 667635 35 x 15 mm: n Tc-käsitelty astia - 500 kpl pakkaus | AA3HZE 11L822

LAB SAFETY SUPPLY 667635 35 x 15 mm Tc-käsitelty astia – 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HZE Malli: 667635Ristiviite: 11L822

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudosviljelmällä käsitelty lautasen
Mitat35x15 mm
MateriaaliPolystyreeni
tilavuus5mL
Tilavuus5mL
Työmäärä kuoppaa kohti8.5 cm²

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9646
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)33.34
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitattilavuusPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 229650 150 x 15 mm TC käsitellyt astiat - 60 kpl pakkaus | AA3HZH 11L825 229650150x15 mm25-28mL60€139.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 667635 35 x 15 mm Tc-käsitelty astia – 500 kpl pakkaus
€195.39 /pakkaus