LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 229650 150 x 15 mm TC käsitellyt astiat - 60 kpl pakkaus | AA3HZH 11L825

LAB SAFETY SUPPLY 229650 150 x 15 mm Tc-käsitelty astia – 60 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HZH Malli: 229650Ristiviite: 11L825

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudosviljelmällä käsitelty lautasen
Mitat150x15 mm
MateriaaliPolystyreeni
tilavuus25-28mL
Tilavuus25-28mL
Työmäärä kuoppaa kohti143 cm²

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3628
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)32.7
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitattilavuusPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 667635 35 x 15 mm: n Tc-käsitelty astia - 500 kpl pakkaus | AA3HZE 11L822 66763535x15 mm5mL500€195.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 229650 150 x 15 mm Tc-käsitelty astia – 60 kpl pakkaus
€139.98 /pakkaus