Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 667446 Micro Cent Tube 2.0ml steriili - 1000 kpl pakkaus | AA3HZB 11L819

LAB SAFETY SUPPLY 667446 Micro Cent Tube 2.0 ml steriili - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HZB Malli: 667446Ristiviite: 11L819

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrosentrifugiputki
Koko2.0mL
VäriPoista valinta
GPI-kierteen koko / viimeistely16000
Valmistumisalue.5 - 2.0 ml
Valmistumisen alaosastot0.5mL
Pituus41.5mm
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.10.60mm
Temp. alue-80 - 121 (C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Voi olla autoklaavattu, steriili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotPituusDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 667440 Micro Cent Tube 0.5 ml steriili - 1000 kpl pakkaus | AA3HYZ 11L817 6674400.5mL.2 -6 ml0.2mL31.75mm7.80mm1000€44.13
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 667443 Micro Cent Tube 1.5 ml steriili - 1000 kpl pakkaus | AA3HZA 11L818 6674431.5mL.1-1.5 ml0.5mL40.25mm10.75mm1000€42.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 667446 Micro Cent Tube 2.0 ml steriili - 1000 kpl pakkaus
€48.63 /pakkaus