Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 667440 Micro Cent Tube 0.5 ml steriili - 1000 kpl pakkaus | AA3HYZ 11L817

LAB SAFETY SUPPLY 667440 Micro Cent Tube 0.5 ml steriili - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HYZ Malli: 667440Ristiviite: 11L817

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrosentrifugiputki
Koko0.5mL
VäriPoista valinta
GPI-kierteen koko / viimeistely16000
Valmistumisalue.2 -6 ml
Valmistumisen alaosastot0.2mL
Pituus31.75mm
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.7.80mm
Temp. alue-80 - 121 (C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Voidaan autoklavoida

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotPituusDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 667443 Micro Cent Tube 1.5 ml steriili - 1000 kpl pakkaus | AA3HZA 11L818 6674431.5mL.1-1.5 ml0.5mL40.25mm10.75mm1000€42.62
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 667446 Micro Cent Tube 2.0ml steriili - 1000 kpl pakkaus | AA3HZB 11L819 6674462.0mL.5 - 2.0 ml0.5mL41.5mm10.60mm1000€48.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 667440 Micro Cent Tube 0.5 ml steriili - 1000 kpl pakkaus
€44.13 /pakkaus