LABATURVALLISUUS 667196 96 kuoppakudosviljelylevy kannella - 50 kpl pakkaus | AA3HYF 11L797

LAB SAFETY SUPPLY 667196 96-kuoppainen kudosviljelylevy kannella - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HYF Malli: 667196Ristiviite: 11L797

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudosviljelmällä käsitellyt moninkertaiset kuoppalevyt
Kulttuurialue per kaivo0.33cm2
Mitat128x85 mm
MateriaaliPolystyreeni
tilavuus0.39mL
Tilavuus0.39mL
Työmäärä kuoppaa kohti0.075-0.20 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaivojen lukumäärä (96)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 667106 6 kuopan kudosviljelylevy kannella - 50 kpl: n pakkaus | AA3HYB 11L793 66710617mL50€129.98
LAB: N TURVALLISUUSTARVIKKEET 667112 12 kuopan kudosviljelylevy kannella - pakkaus 50 | AA3HYC 11L794 6671126.8mL50€122.15
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 667124 24 kuopan kudosviljelylevy kannella - 50 kpl: n pakkaus | AA3HYD 11L795 6671243.5mL50€124.15
LABATURVALLISUUS 667148 48-kuoppainen kudosviljelylevy kannella - 50 kpl pakkaus | AA3HYE 11L796 6671481.55mL50€134.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 667196 96-kuoppainen kudosviljelylevy kannella - 50 kpl pakkaus
€122.76 /pakkaus