LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 667124 24 kuopan kudosviljelylevy kannella - 50 kpl: n pakkaus | AA3HYD 11L795

LAB SAFETY SUPPLY 667124 24-kuoppainen kudosviljelylevy kannella - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HYD Malli: 667124Ristiviite: 11L795

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudosviljelmällä käsitellyt moninkertaiset kuoppalevyt
Kulttuurialue per kaivo1.93cm2
MateriaaliPolystyreeni
tilavuus3.5mL
Tilavuus3.5mL
Työmäärä kuoppaa kohti0.38-0.57 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4325
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)56.52
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaivojen lukumäärä (24)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 667106 6 kuopan kudosviljelylevy kannella - 50 kpl: n pakkaus | AA3HYB 11L793 66710617mL50€129.98
LAB: N TURVALLISUUSTARVIKKEET 667112 12 kuopan kudosviljelylevy kannella - pakkaus 50 | AA3HYC 11L794 6671126.8mL50€122.15
LABATURVALLISUUS 667148 48-kuoppainen kudosviljelylevy kannella - 50 kpl pakkaus | AA3HYE 11L796 6671481.55mL50€134.65
LABATURVALLISUUS 667196 96 kuoppakudosviljelylevy kannella - 50 kpl pakkaus | AA3HYF 11L797 6671960.39mL50€122.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 667124 24-kuoppainen kudosviljelylevy kannella - 50 kpl pakkaus
€124.15 /pakkaus