Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TYÖTURVALLISUUSTEKNIIKKA 49H047 Suorakulmainen hiilikuituhana 2.64 gallonaa AD6REP

LAB SAFETY SUPPLY 49H047 suorakaiteen muotoinen hiilen sulkuhana 2.64 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD6REP Malli: 49H047

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen varsi
autoklavoitavaEi
Reunuksen kapasiteetti3.11 gal.
Koko2.64 gal.
Sulkemiskoko100mm
VäriValkoinen
Syvyys6-59 / 64 "
Korkeus15.125 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
TyyppiSulkuhana
Leveys11.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
LAB -TURVALLISUUS 49H044 Suorakulmainen Carboy -sulkuhana 2.64 Gallona | AD6REL 49H0442.64 gal.Läpikuultava6-59 / 64 "15.125 "polypropeeni11.187 "€100.22
TYÖTURVALLISUUSTEKNIIKKA 49H045 Suorakulmainen Carboy-hana 5.28 gallonaa AD6REM 49H0455.28 gal.Läpikuultava8-9 / 64 "18 31 / 32 "polypropeeni13 15 / 32 "€137.90
TYÖTURVALLISUUSTEKNIIKKA 49H048 Suorakulmainen Carboy-hana 5.28 gallonaa AD6REQ 49H0485.28 gal.Valkoinen8-9 / 64 "18 31 / 32 "Korkean tiheyden polyeteeni13 15 / 32 "€127.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 49H047 suorakaiteen muotoinen hiilen sulkuhana 2.64 gallonaa
€94.88 / yksikkö