Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 205830BG Coupling Nut Sighthole 10-32, 5PK | AA9YEB 1JE77

APPROVED VENDOR 205830BG Kytkinmutteri Näköaukko 10-32, 5PK

Varastossa
Tuote: AA9YEB Malli: 205830BGRistiviite: 1JE77
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
€43.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-32
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierteitetty näköreikällä
KiertyyppiUNF
TyyppiStandardi
Leveys5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 205830BG Kytkinmutteri Näköaukko 10-32, 5PK
€43.75 /pakkaus