Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 49H023 Neliöpullo, leveä suupullo 1.05 Gal | AD6RDN

LAB SAFETY SUPPLY 49H023 Neliömäinen Pullo Leveäsuu Pullo 1.05 Gal

Varastossa
Tuote: AD6RDN Malli: 49H023

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliön pullon
autoklavoitavaEi
Reunuksen kapasiteetti1.21 gal.
Koko1.05 gal.
Sulkemiskoko100mm
VäriValkoinen
Syvyys5-25 / 32 "
Korkeus11 13 / 16 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
TyyppiLeveä suu pullo
Leveys5 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 49H022 Neliöpullo, leveä suupullo 1.05 Gal | AD6RDM 49H022Läpikuultavapolypropeeni€36.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 49H023 Neliömäinen Pullo Leveäsuu Pullo 1.05 Gal
€34.01 / yksikkö