FRIEDRICH PDH15K5SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 10.4 EER, 230/208V | AG2NFJ 31TN83

FRIEDRICH PDH15K5SG pakattu terminaali-ilmastointilaite, 10.4 EER, 230/208V

Varastossa
Tuote: AG2NFJ Malli: PDH15K5SGRistiviite: 31TN83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,700.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakattu terminaalilämpöpumppu
BtuH-jäähdytys14,500/14,200
BtuH-lämmitys17,000/13,900
EER10.4/10.4
Lämmitys kW5
Hz60
Min. Piirivahvistimet28.0
NEMA-pistokkeen määritykset6-30P
Vaihe1
Virtajohdon pituus5ft.
Virtalähde30A
Kylmäaineen tyyppiR-410A
vaatiiSeinäholkki ja ulkosäleikkö
Käänteinen syklilämpö BtuH13,300/13,000
Käänteisen syklin lämpö COP3.1/3.1
Jännite230/208

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.96
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8415106000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakattu Friedrich PDH15K5SG -ilmastointilaite yhden huoneen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen hotelleissa, sairaaloissa ja hoitokodeissa
    • Tangentiaalinen tuuletin tasaiselle ilmavirralle koko huoneessa
    • Sisältää kaksimoottorisen rakenteen ja paksut eristykset sisäseinissä äänen minimoimiseksi
    • Varustettu peukaloinninkestävällä, anodisoidulla meistetyllä alumiinisäleikköllä, joka kestää hapettumista ja liituutumista
    • Sallii etävalvonnan mistä tahansa Internetiin liitetystä tietokoneesta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-jäähdytysBtuH-lämmitysNEMA-pistokkeen määrityksetVirtajohdon pituusVirtalähdeKäänteinen syklilämpö BtuHJänniteHinta
FRIEDRICH PDH07K3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230/208V, 7000/7200 BTUh | AG2NFC 31TN77 PDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A6000/5800230/208€1,564.43
FRIEDRICH PDH07R3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, yksivaiheinen, 13 EER | AG2NFD 31TN78 PDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft.20A6000265€1,684.82
FRIEDRICH PDH09K3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 230/208V, 12.1 EER | AG2NFE 31TN79 PDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A8300/8100230/208€1,488.68
FRIEDRICH PDH09R3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 12.1 EER, 265 V, 60 Hz | AG2NFF 31TN80 PDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft.20A8300265€1,764.60
FRIEDRICH PDH12K3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 11.6 EER, 230/208V | AG2NFG 31TN81 PDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A10,600/10,400230/208€1,557.45
FRIEDRICH PDH12R3SG Pakattu terminaali-ilmastointilaite, 11.6 EER, 265V | AG2NFH 31TN82 PDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft.20A10,600265€1,828.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH PDH15K5SG pakattu terminaali-ilmastointilaite, 10.4 EER, 230/208V
€1,700.32 / yksikkö