LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 35Y994 kolmiulotteinen stereomikroskooppi AC6QME

LAB SAFETY SUPPLY 35Y994 Trinocular Stereo Zoom -mikroskooppi

Varastossa
Tuote: AC6QME Malli: 35Y994

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,339.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrinokulaarinen stereomikroskooppi
Kapasiteetti Max.6 lbs.
Tarkennuskorkeus enintään1.85 "
Lasin näyttämöalueDia. 3.8 "
Suurennos0.7 - 4.5 X
Optinen putkiTrinokulaarinen, kaksoissäädettävä diopteri
TyyppiStereo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.1025
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)48.01
HS-koodi9011104000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 35Y994 Trinocular Stereo Zoom -mikroskooppi
€1,339.72 / yksikkö