LAB SAFETY SUPPLY 35Y976 Stereobinokulaarinen zoommikroskooppi | AC6QLR

LAB SAFETY SUPPLY 35Y976 stereobinokulaarinen zoommikroskooppi

Varastossa
Tuote: AC6QLR Malli: 35Y976

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,192.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStereo-kiikari-zoom-mikroskooppi
Kapasiteetti Max.6 lbs.
Tarkennuskorkeus enintään1.85 "
Lasin näyttämöalueDia. 3.8 "
ValaistusLED
ValonlähdeLED
Suurennos0.7 - 4.5 X
Optinen putkiKiikari, kaksoissäädettävä diopteri
Virtalähde100-240V
TyyppiStereo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9775
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi9011108000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 35Y976 stereobinokulaarinen zoommikroskooppi
€1,192.26 / yksikkö