Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUS 29PD16 Sekoituslaite ruostumaton teräs 5/16 tuumaa | AB8VUC

LAB SAFETY SUPPLY 29PD16 Sekoituslaite ruostumatonta terästä 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8VUC Malli: 29PD16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitin
Terä Dia.3-11 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus13 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 29PD16 Sekoituslaite ruostumatonta terästä 5/16 tuumaa
€85.64 / yksikkö