Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 28CP28 Pudotuslasipullo, kirkas 60ml - Pakkaus 12 | AB8TGH

LAB SAFETY SUPPLY 28CP28 tiputuspullo lasikirkas 60 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8TGH Malli: 28CP28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTippapullo
PerusmateriaaliLasi
Rungon materiaaliLasi
Koko2 oz.
SulkemisväriMusta
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija45mm
Suorittaa loppuunPP-tulppa
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus132mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko14.5mm
ShapePyöreä
Leveys45mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: PP-tulppa, jossa lasipisara ja PVC-teat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusLeveysPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 28CP27 tiputinpullon lasinen keltainen 30ml - 12 kpl pakkaus | AB8TGG 28 CP271 Oz.Polypropeeni / lasi / PVC40mm124mm40mm12€54.43
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 28CP29 tiputinpullon lasin keltainen 60ml - 12 kpl pakkaus | AB8TGJ 28 CP292 oz.polypropeeni45mm132mm45mm12€62.38
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 28CP30 tiputinpullo, pyöreä keltainen 125ml - 12 kpl pakkaus | AB8TGK 28 CP304 oz.polypropeeni54mm153mm54mm12€66.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 28CP28 tiputuspullo lasikirkas 60 ml - 12 kpl pakkaus
€57.92 /pakkaus