Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 24J936 Näytepussi 100 unssia - 250 kpl pakkaus | AB7WWG

LAB SAFETY SUPPLY 24J936 näytepussi 100 unssia - 250 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7WWG Malli: 24J936

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytteenottopussi
Koko100 oz.
Pituus14 "
MateriaaliLDPE
Standardit ja hyväksynnätETO-sterilointitodistus
TyyliPoista valinta
Paksuus0.2mm
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8375
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi3923210030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusPaksuusLeveysPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J925 Näytepussi 7 unssia 500 kpl | AB7WVV 24J9257 oz.9"0.14mm3"500€134.44
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 24J926 Näytepussi 42 unssia - 500 kpl pakkaus | AB7WVW 24J92642 oz.15 "0.17mm5.5 "500€333.69
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 24J927 Näytepussi 70 unssia - 500 kpl pakkaus | AB7WVX 24J92770 oz.15 "0.2mm7"500€382.75
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 24J934 Näytepussi 2 unssia - 500 kpl pakkaus | AB7WWE 24J9342 oz.5"0.14mm3"500€121.80
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 24J935 Näytepussi 13 unssia - pakkaus 500 | AB7WWF 24J93513 oz.7"0.14mm4.5 "500€177.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 24J936 näytepussi 100 unssia - 250 kpl pakkaus
€375.27 /pakkaus