Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J920 Pesupullo, leveä suu, kirjoita 500 ml: aan - 6 kpl pakkaus | AB7WVP

LAB SAFETY SUPPLY 24J920 pesupullo, leveä suu, kirjoitus, 500 ml - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7WVP Malli: 24J920

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väriValkoinen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko16 oz.
VäriLäpikuultava
Halkaisija72.1mm
Korkeus230mm
painamistaJatka kirjoittamista
suuLeveä
SameusLäpikuultava
tuuletusIlmanvaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J906 Pesupullovesi 500 ml - 6 kpl pakkaus | AB7WUZ 24J90616 oz.Läpikuultava72.1mm230mm6€55.52
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J907 Pesupullo Mek 500 Ml - Pakkaus 6 | AB7WVA 24J90716 oz.Läpikuultava72.1mm230mm6€54.71
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J908 Pesupullon valkaisuainetta 500 ml - 6 kpl pakkaus AB7WVB 24J90816 oz.Läpikuultava72.1mm230mm6€51.82
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J909 Pesupullovesi 500 Ml - Pakkaus 6 | AB7WVC 24J90916 oz.Läpikuultava72.1mm230mm6€52.37
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J910 Pesusaippua 500 Ml - Pakkaus 6 | AB7WVD 24J91016 oz.Läpikuultava72.1mm230mm6€45.57
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J911 Pesupullo tolueeni 500 ml - 6 kpl pakkaus | AB7WVE 24J91116 oz.punainen72.1mm230mm6€52.11
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J912 Pesupullo, suolaliuos 500 Ml - 6 kpl pakkaus AB7WVF 24J91216 oz.Läpikuultava72.1mm230mm6€51.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 24J920 pesupullo, leveä suu, kirjoitus, 500 ml - 6 kpl pakkaus
€71.73 /pakkaus