Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J919 Pesupullo Nfr-kirjoitus 500 Ml - 6 kpl pakkaus | AB7WVN

LAB SAFETY SUPPLY 24J919 pesupullo Nfr, kirjoitettava 500 ml - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7WVN Malli: 24J919

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väriValkoinen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko16 oz.
VäriLäpikuultava
Halkaisija75mm
Korkeus244mm
painamistaJatka kirjoittamista
suuKapea
SameusLäpikuultava
tuuletusIlmanvaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (vakioputki)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J899 Pesupullo Kapeasuuinen, tavallinen 500 ml - 6 kpl pakkaus | AB7WUT 24J89916 oz.75mm244mm6€52.38
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J915 Pesupullo kapea tavallinen 1000 Ml - Pakkaus 4 | AB7WVJ 24J91532 oz.93.2mm275mm4€33.67
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J917 Pesupullo kapea suu 1000 Ml - Pakkaus 4 | AB7WVL 24J91732 oz.93.2mm275mm4€33.82
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J918 Kapea pesupullo, kirjoita 250 ml: aan - 6 kpl pakkaus | AB7WVM 24J9188 oz.61.5mm175mm6€20.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 24J919 pesupullo Nfr, kirjoitettava 500 ml - 6 kpl pakkaus
€28.26 /pakkaus