Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J878 Pesupullo asetoni 750 ml - 2 kpl pakkaus | AB7WTV

LAB SAFETY SUPPLY 24J878 pesupullo asetonia 750 ml - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7WTV Malli: 24J878

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesupullo
Pullon materiaaliLDPE
Lippiksen väripunainen
Korkkimateriaalipolypropeeni
Koko24 oz.
VäriLäpikuultava
Halkaisija85.1mm
Korkeus205mm
painamistaAsetoni
suuLeveä
SameusLäpikuultava
tuuletuspurkautuneet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pesupullon tyyli (integroitu nokka)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J877 Pesupullo asetoni 500 ml - 4 kpl pakkaus | AB7WTU 24J87716 oz.76mm174mm4€33.71
LAB TURVALLISUUS 24J879 Pesupullo Asetoni 250 ml - 4 kpl | AB7WTW 24J8798 oz.61.2mm140mm4€24.83
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J881 Pesupullo Alkoholi 500 Ml - Pakkaus 4 | AB7WTY 24J88116 oz.76mm174mm4€29.82
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 24J884 Pesupullo Metanoli 500 Ml - Pakkaus 4 | AB7WUB 24J88416 oz.76mm174mm4€29.82
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J887 Pesupullo isopropanoli 500 ml - 4 kpl pakkaus | AB7WUE 24J88716 oz.76mm174mm4€29.82
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J890 Pesupullovesi 500 Ml - Pakkaus 4 | AB7WUH 24J89016 oz.76mm174mm4€29.82
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 24J891 Pesupullovesi 750 ml - 2 kpl pakkaus | AB7WUJ 24J89124 oz.85.1mm205mm2€29.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 24J878 pesupullo asetonia 750 ml - 2 kpl pakkaus
€29.70 /pakkaus