Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 229755 Ruiskun suodatin Nylon 0.45um 30mm - Pakkaus 30 | AA3JAT 11L861

LAB SAFETY SUPPLY 229755 ruiskusuodatin Nylon 0.45um 30mm - 30 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3JAT Malli: 229755Ristiviite: 11L861

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskusuodatin
SuodatinmateriaaliNylon
Kotelopolypropeeni
TuloliitäntäMies Luer-Lok (TM)
Kalvo Dia.30 mikronia
LiitäntäKartiomainen 4mm OD
Huokoskoko0.45 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 229754 Ruiskun suodatin Nylon 0.45um 13mm Pk75 | AA3JAR 11L860 22975475€109.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 229755 ruiskusuodatin Nylon 0.45um 30mm - 30 kpl pakkaus
€90.68 /pakkaus