Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 21R751 Pipetinkärjet 50ul - 960 pakkaus | AB6HHT

LAB SAFETY SUPPLY 21R751 pipetin kärjet 50ul - 960 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6HHT Malli: 21R751

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPipetterivinkit
Koko50 mikronia L
VäriNeutraali
Halkaisija0.280 "
Korkeus2.2 "
Materiaalipolypropeeni
PakkausAutoklaavissa oleva polypropeenilaatikko
TyyppiSuodatinvinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4256
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 21R751 pipetin kärjet 50ul - 960 kpl pakkaus
€148.05 /pakkaus