Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 21R574 sekoitussauva, pyöreä 1 x 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB6HBH

LAB SAFETY SUPPLY 21R574 sekoitustanko, pyöreä 1 x 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6HBH Malli: 21R574

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoituspalkki
pinnoitePTFE
VäriValkoinen
MateriaaliAlnico V -magneetti
ShapePyöreä
Koko1 "x 5/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 21R580 sekoitussauva, pyöreä 1-1 / 4 x 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB6HBN 21R5801-1/4" x 5/16"10€33.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 21R574 sekoitustanko, pyöreä 1 x 5/16 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€77.03 /pakkaus