Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 20F865 Liukuvat, leikatut kulmaiset maadoitetut reunat - pakkaus 72 | AB4UUN

LAB SAFETY SUPPLY 20F865 liukuleikatut kulman maadoitusreunat - 72 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4UUN Malli: 20F865

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin liuku
VäriPoista valinta
MateriaaliVihreä lasi
Koko75x25 mm
Paksuus1 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7017901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 20F866 Liukuvat, leikatut kulman maadoitetut reunat - pakkaus 72 | AB4UUP 20F866Himmeä72€13.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 20F865 liukuleikatut kulman maadoitusreunat - 72 kappaleen pakkaus
€9.75 /pakkaus