Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABATURVALLISUUS 20F841 Suojalasi 24 x 50mm - 65 kpl pakkaus | AB4UTY

LAB SAFETY SUPPLY 20F841 kansilasi 24 x 50 mm - 65 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4UTY Malli: 20F841

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin kansi
MateriaaliValkoinen lasi
Koko24x50 mm
Paksuus0.13 - 0.16mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7017901000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 20F841 kansilasi 24 x 50 mm - 65 kpl pakkaus
€9.71 /pakkaus