Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 12K967 Pvdf-ruiskun suodattimet 0.45 - 100 kpl pakkaus | AA4FPN

LAB SAFETY SUPPLY 12K967 Pvdf ruiskusuodattimet 0.45 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FPN Malli: 12K967

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskusuodatin
KokoJopa 10 ml
SuodatinmateriaaliHydrofobinen polyvinylideenidifluoridi
Kotelopolypropeeni
TuloliitäntäLuer-lok (TM)
Max. Paine90 Bar
Kalvo Dia.13 mikronia
LiitäntäLuer-slip (ei-barb)
Huokoskoko0.45 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0832
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 12K966 Pvdf-ruiskun suodattimet 0.22 - 100 kpl pakkaus | AA4FPM 12K966100€194.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K967 Pvdf ruiskusuodattimet 0.45 - 100 kpl pakkaus
€211.93 /pakkaus