Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K959 Nailonruiskusuodattimet 0.22 - 100 kpl pakkaus | AA4FPE

LAB SAFETY SUPPLY 12K959 Nylon ruiskusuodattimet 0.22 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FPE Malli: 12K959

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskusuodatin
KokoJopa 10 ml
SuodatinmateriaaliNylon
Kotelopolypropeeni
TuloliitäntäLuer-lok (TM)
Max. Paine90 Bar
Kalvo Dia.13 mikronia
LiitäntäLuer-slip (ei-barb)
Huokoskoko0.22 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K960 Nailonruiskusuodattimet 0.22 - 100 kpl pakkaus | AA4FPF 12K960Jopa 100 ml100€199.46
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K961 Nailonruiskusuodattimet 0.45 - 100 kpl pakkaus | AA4FPG 12K961Jopa 100 ml100€199.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K959 Nylon ruiskusuodattimet 0.22 - 100 kpl pakkaus
€207.77 /pakkaus