Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K927 Suodatinpaperi, huokoset 2.5um, halkaisija 12.5cm - 100 kpl AA4FMW

LAB SAFETY SUPPLY 12K927 suodatinpaperin huokoset 2.5um halkaisija 12.5cm - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FMW Malli: 12K927

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäärällinen suodatinpaperi
Halkaisija12.5cm
LuokkaCFP42
MateriaaliSelluloosa
Huokoskoko2.5 mikronia m
Temp. alueNimellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkaeräMateriaaliPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K899 Suodatinpaperi Huokoinen 30um halkaisija 24cm - 100 kpl pakkaus | AA4FLR 12K89924cmCFP1Laadullinen suodatinpaperiSelluloosa100€178.11
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K926 Suodatinpaperi, huokoset 2.5um halkaisija 11.0cm - 100 kpl pakkaus | AA4FMV 12K92611cmCFP42Määrällinen suodatinpaperiSelluloosa100€27.52
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 12K928 Suodatinpaperi, huokoset 2.5um, halkaisija 15.0cm - 100 kpl pakkaus | AA4FMX 12K92815cmCFP42Määrällinen suodatinpaperiSelluloosa100€47.04
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 12K929 Suodatinpaperi, huokoset 2.5um halkaisija 18.5cm - 100 kpl pakkaus | AA4FMY 12K92918.5cmCFP42Määrällinen suodatinpaperiSelluloosa100€64.04
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 14A841 Suodatinpaperihuokoset 0.45um halkaisija 4.7 cm - 600 kpl pakkaus | AA6JLC 14A8414.7cmMCELaadullinen suodatinpaperiHydrofiiliset sekoitetut selluloosaesterit600€439.61
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 14A842 Suodatinpaperihuokoset 0.45um halkaisija 4.7 cm - 100 kpl pakkaus | AA6JLD 14A8424.7cmMCELaadullinen suodatinpaperiHydrofiiliset sekoitetut selluloosaesterit100€76.72
LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 14A843 Suodatinpaperihuokoset 0.45um halkaisija 4.7 cm - 200 kpl pakkaus | AA6JLE 14A8434.7cmMCELaadullinen suodatinpaperiHydrofiiliset sekoitetut selluloosaesterit200€144.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K927 suodatinpaperin huokoset 2.5um halkaisija 12.5cm - 100 kpl pakkaus
€31.66 /pakkaus