L9 440962 kuusiokantaruuvi, 1-1/2-12 kierrekoko, luokka 9 | CG8XUU 452J62

L9 440962 kuusiokantaruuvi, 1-1/2-12 kierrekoko, luokka 9

Tuote: CG8XUU Malli: 440962Ristiviite: 452J62
€1,790.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1/2 "-12
Kiinnittimen viimeistelySinkkinkeltainen CR+3
Kiinnittimen pituus7
Suorittaa loppuunSinkkinkeltainen CR+3
LuokkaGrade 9
Pään korkeus1 1 / 32 "
Head TypeStandardi
pään leveys2.25 "
Pituus7 "
Min. Kierteen pituus3 1/2 tuumaa
Todistuskuorma145,000 psi
Rockwellin kovuusC38 - C42
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiL9 (R)
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 400 astetta F
Vetolujuus180,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoKiinnittimen pituusPään korkeuspään leveysPituusLangan tyyliKiertyyppiHinta
L9 440002 Kuusiokantaruuvi, 1/4-20 Kierre, luokka 9 | CG8XEB 452F37 4400021 / 4 "-201/23 / 16 "0.4375 "1 / 2 "Täysin kierrettyUNC (karkea)€77.32
Tarjouspyyntö
L9 440006 Kuusiokantaruuvi, 1/4-20 Kierre, luokka 9 | CG8XEC 452F38 4400061 / 4 "-203/43 / 16 "0.4375 "3 / 4 "Täysin kierrettyUNC (karkea)€92.59
Tarjouspyyntö
L9 440010 Kuusiokantaruuvi, 1/4-20 Kierre, luokka 9 | CG8XED 452F39 4400101 / 4 "-2013 / 16 "0.4375 "1 "Täysin kierrettyUNC (karkea)€89.04
Tarjouspyyntö
L9 440012 Kuusiokantaruuvi, 1/4-20 Kierre, luokka 9 | CG8XEE 452F40 4400121 / 4 "-201 1 / 43 / 16 "0.4375 "1 1 / 4 "Osittain kierteitettyUNC (karkea)€128.86
Tarjouspyyntö
L9 440014 Kuusiokantaruuvi, 1/4-20 Kierre, luokka 9 | CG8XEF 452F41 4400141 / 4 "-201 1 / 23 / 16 "0.4375 "1 1 / 2 "Osittain kierteitettyUNC (karkea)€153.68
Tarjouspyyntö
L9 440016 Kuusiokantaruuvi, 1/4-20 Kierre, luokka 9 | CG8XEG 452F42 4400161 / 4 "-201 3 / 43 / 16 "0.4375 "1 3 / 4 "Osittain kierteitettyUNC (karkea)€174.68
Tarjouspyyntö
L9 440018 Kuusiokantaruuvi, 1/4-20 Kierre, luokka 9 | CG8XEH 452F43 4400181 / 4 "-2023 / 16 "0.4375 "2 "Osittain kierteitettyUNC (karkea)€194.73
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

L9 440962 kuusiokantaruuvi, 1-1/2-12 kierrekoko, luokka 9
€1,790.73 / yksikkö