Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KWIKSET 788TNL RH 15 GR Medium Duty Lever Lockset Tustin Grade 1 | AC3VAZ 2WJD9

KWIKSET 788TNL RH 15 GR keskitehoinen vipulukkosarja Tustin Grade 1

Varastossa
Tuote: AC3VAZ Malli: 788TNL RH 15 GRRistiviite: 2WJD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2-3/8" to 2-3/4"
Suorittaa loppuunSatiini-nikkeli
PaloEi arvioitu
ToimintoNukke, oikea käsi
Luokka2
Kahva materiaalisinkki
keyingÄlykäs avain
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
Lukitustoimintotutti
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
LakotyyppiPyöreä kulma Full Lip Strike
TyyliTustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KWIKSET 788TNL RH 15 GR keskitehoinen vipulukkosarja Tustin Grade 1
€40.20 / yksikkö