Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KWIKSET 663 3 RCL RCS GR Deadpult Vähemmän sylinteriä Heavy Duty Satin Chrome | AC3URD 2WHE8

KWIKSET 663 3 RCL RCS GR Deadpult Vähemmän sylinteriä Heavy Duty Satin Chrome

Varastossa
Tuote: AC3URD Malli: 663 3 RCL RCS GRRistiviite: 2WHE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeadbolt vähemmän sylinteriä
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriYksi SFIC
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Etuosan koko1-1/8" x 2-1/4"
Luokka2
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiParas F
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliMessinki
Avainten määrä2
Nastat6
TurvallisuustyyppiRaskas
Lakko Dim.2.75 "
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KWIKSET 663 3 RCL RCS GR Deadpult Vähemmän sylinteriä Heavy Duty Satin Chrome
€3.19 / yksikkö