KURIYAMA A1243H-06X300 hengitysletkun tunnus 3/8 tuuman ulkohalkaisija 11/16 tuumaa | AD7GQA 4EGT2

KURIYAMA A1243H-06X300 Hengitysletkun Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7GQA Malli: A1243H-06X300Ristiviite: 4EGT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,886.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysletku
VäriMusta
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus300ft.
MateriaaliLankavahvistettu PVC
Max. Paine250 PSI 70 asteessa. F
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Temp. alue-15 - 150 ° F
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus0.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.6775
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
KURIYAMA A1243-04X500 hengitysletkun tunnus 1/4 tuuman ulkohalkaisija 1/2 tuumaa | AD7GPY 4EGR9 A1243-04X5001 / 4 "500ft.1 / 2 "0.187 "€1,938.42
KURIYAMA A1243H-04X300 hengitysletkun tunnus 1/4 tuuman ulkohalkaisija 5/8 tuumaa | AD7GPZ 4EGT1 A1243H-04X3001 / 4 "300ft.5 / 8 "1 / 8 "€1,989.29
KURIYAMA A1243H-08X300 Hengitysletku Id 1/2 tuuman ulkohalkaisija 21/25 In | AD7GQB 4EGT3 A1243H-08X3001 / 2 "300ft.21 / 25 "0.17 "€2,504.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KURIYAMA A1243H-06X300 Hengitysletkun Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija 11/16 tuumaa
€1,886.54 / yksikkö