Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER G15-.25F-6X6 arkkivarasto 6 tuumaa leveys 6 tuumaa pituus 0.250 tuumaa paksu | AH2WPQ 30GA06

GRAINGER G15-.25F-6X6 Arkkivarasto 6 tuumaa leveys 6 tuumaa pituus 0.250 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: AH2WPQ Malli: G15-.25F-6X6Ristiviite: 30GA06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Iskulujuus (paunaa)3 lb
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 0.500 "
MateriaaliPTFE
materiaali TyyppiVakioluokka
Maks. Lämpötila500
Min. Lämpötila Luokitus-400
Käyttölämpötila alue-400 - 500 astetta F
Vetolujuus1500 PSI
Paksuus0.25 "
Paksuustoleranssi+/- 0.025 "
Leveys6"
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Muoviset ominaisuudet: Hankausta kestävä, Kemikaaleja / korroosiota kestävä, Sähkökäyttöiset sovellukset, FDA: n hyväksymä, Palonsuoja, Iskunkestävä, Kosteutta kestävä, Kitkaton pinta, Öljynkestävä, UV-kestävä, Kulutusmateriaali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
GRAINGER G15-60F-6X5 arkki 6 leveys 5 jalkaa pituus 0.060 paksu | AH2WKB 30FY99 G15-60F-6X55ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€192.14
GRAINGER G15-60F-6X10 arkki 6 leveys 10 jalkaa pituus 0.060 paksu | AH2WKC 30FZ01 G15-60F-6X1010ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€356.27
GRAINGER G15-60F-6X25 arkki 6 leveys 25 jalan pituus 0.060 paksu | AH2WKD 30FZ02 G15-60F-6X2525ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€868.40
GRAINGER G15-60F-6X50 arkki 6 Leveys 50 Jalat Pituus 0.060 Paksu | AH2WKE 30FZ03 G15-60F-6X5050ft.0.06 "+/- 0.006 "6"€1,730.48
GRAINGER G15-60F-12X5 -arkkikanta 12 Leveys 5 Jalat Pituus 0.060 Paksu | AH2WKF 30FZ04 G15-60F-12X55ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€356.27
GRAINGER G15-60F-12X10 arkki 12 leveys 10 jalkaa pituus 0.060 paksu | AH2WKG 30FZ05 G15-60F-12X1010ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€729.45
GRAINGER G15-60F-12X25 arkki 12 leveys 25 jalan pituus 0.060 paksu | AH2WKH 30FZ06 G15-60F-12X2525ft.0.06 "+/- 0.006 "12 "€1,714.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER G15-.25F-6X6 Arkkivarasto 6 tuumaa leveys 6 tuumaa pituus 0.250 tuumaa paksu
€45.62 / yksikkö