KUNKLE 0019-H10-MG0050 Säädettävä varoventtiili 2 tuumaa 50 psi pronssi | AE4WPL 5NKW4

KUNKLE 0019-H10-MG0050 Säädettävä ylipaineventtiili 2 tuumaa 50psi pronssi

Varastossa
Tuote: AE4WPL Malli: 0019-H10-MG0050Ristiviite: 5NKW4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,228.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä varoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliPronssi
Tehdasasetus50 psi
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiMNPT
Kokonaiskorkeus10.625 "
Kokonaispituus5.25 "
Painealue1 - 300 psi
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue-60 - 406 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
KUNKLE 0019-C10-MG0050 Säädettävä varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 50 psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€489.31
KUNKLE 0019-C11-MG0100 Säädettävä varoventtiili 1/2 x 3/4 100 psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€448.56
KUNKLE 0019-C12-MG0225 Säädettävä varoventtiili 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 psi1 / 2 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€448.56
KUNKLE 0019-D10-MG0050 Säädettävä varoventtiili 3/4 tuumaa 50 psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€472.79
KUNKLE 0019-D11-MG0100 Säädettävä varoventtiili 3/4 tuumaa 100 psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€489.31
KUNKLE 0019-D12-MG0225 Säädettävä varoventtiili 3/4 tuuman 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 psi3 / 4 "FNPT3 / 4 "MNPT6.125 "3"€465.20
KUNKLE 0019-E10-MG0050 Säädettävä yliventtiili 1 tuuma 50 psi pronssi | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 psi1"FNPT1"MNPT7.13 "3.125 "€537.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 0019-H10-MG0050 Säädettävä ylipaineventtiili 2 tuumaa 50psi pronssi
€1,228.54 / yksikkö