Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KTI KTI-45920 Räikkäavain, koko 5/8 tuumaa | AH7LWD 36WC14

KTI KTI -45920 Räikkäavaimen pään koko 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7LWD Malli: KTI-45920Ristiviite: 36WC14

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pääEi
Pään koko5 / 8 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus8"
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliYhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)1.99
Laivan pituus (cm)26.35
Laivan leveys (cm)5.96
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
KTI KTI-45912 Räikkäavaimen pää, koko 3/8 tuumaa | AH7LVZ 36WC10 KTI-459126.25 "€20.63
KTI KTI-45914 Räikkäavainpään koko 7/16 tuumaa | AH7LWA 36WC11 KTI-459146.5 "€18.70
KTI KTI-45916 Räikkäavaimen pää, koko 1/2 tuumaa | AH7LWB 36WC12 KTI-459167"€25.28
KTI KTI-45918 Räikkäavainpään koko 9/16 tuumaa | AH7LWC 36WC13 KTI-459187.25 "€26.50
KTI KTI-45922 Räikkäavainpään koko 11/16 tuumaa | AH7LWE 36WC15 KTI-459228.75 "€26.87
KTI KTI-45924 Räikkäavaimen pää, koko 3/4 tuumaa | AH7LWF 36WC16 KTI-459249.75 "€32.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KTI KTI -45920 Räikkäavaimen pään koko 5/8 tuumaa
€31.15 / yksikkö