Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KTI KTI -41832 Jakoavain, Metric 32mm koko

Varastossa
Tuote: AH7LVY Malli: KTI-41832Ristiviite: 36WC09
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
€46.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään kulma15 Tutkinnot
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus16.88 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko32mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8528
Laivan korkeus (cm)1.63
Laivan pituus (cm)42.86
Laivan leveys (cm)6.57
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukastumisen estävä muotoilu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
KTI KTI-41807 yhdistelmäavain metrinen 7 mm koko | AH7LVH 36WA94 KTI-418075.375 "7mm€7.09
KTI KTI-41808 yhdistelmäavain metrinen 8 mm koko | AH7LVJ 36WA95 KTI-418085.75 "8€7.09
KTI KTI-41810 yhdistelmäavain metrinen 10 mm Koko | AH7LVK 36WA96 KTI-418106.375 "10€8.30
KTI KTI-41812 Kiintoavain Metric 12mm Koko | AH7LVL 36WA97 KTI-418126.875 "12 "€9.28
KTI KTI-41814 Kiintoavain Metric 14mm Koko | AH7LVM 36WA98 KTI-418147.625 "14mm€11.18
KTI KTI-41816 Kiintoavain Metric 16mm Koko | AH7LVN 36WA99 KTI-418168.25 "16mm€11.94
KTI KTI-41818 yhdistelmäavain metrinen 18 mm koko | AH7LVP 36WC01 KTI-418189"18mm€14.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KTI KTI -41832 Jakoavain, Metric 32mm koko
€46.97 / yksikkö