Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KTI KTI-41016 -avainavainsarja SAE 16 kpl. | AH7LVG 36WA93

KTI KTI -41016 Jakoavainsarja Sae 16 kpl.

Varastossa
Tuote: AH7LVG Malli: KTI-41016Ristiviite: 36WA93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavaimen sarja
Suorittaa loppuunkromi
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä16
Pisteiden määrä12
Pituusalue4-1/2 to 16-3/8"
SAE tai metrinenSAE
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliStandardi
Avaimet mukana1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2075
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KTI KTI -41016 Jakoavainsarja Sae 16 kpl.
€160.49 / yksikkö