Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KTI KTI -33222 Iskukanta Sae 11/16 tuumaa 3-1/16 tuumaa pituus kuusio

Varastossa
Tuote: AH7LTU Malli: KTI-33222Ristiviite: 36WA57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliCr-Mo-teräs
Pisteiden määrä6
Output Type6 pt
Kokonaispituus3 1 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko11 / 16 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1905
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)7.8
Laivan leveys (cm)3
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
KTI KTI-33116 Iskuhylsy SAE 1/2 tuumaa 1-1 / 2 tuuman pituus kuusio | AH7LTN 36WA52 KTI-331161.5 "SAE1 / 2 "Standardi€7.42
KTI KTI-33124 Iskupistorasia SAE 3/4 tuuman 1-1 / 2 tuuman pituus kuusio | AH7LTP 36WA53 KTI-331241.5 "SAE3 / 4 "Standardi€9.04
KTI KTI-33142 iskuhylsy SAE 1-5 / 16 tuumaa 1-1 / 2 tuumaa pituus kuusio | AH7LTQ 36WA54 KTI-331421.5 "SAE1 5 / 16 "Standardi€16.92
KTI KTI-33214 Iskupistorasia SAE 7/16 tuumaa 3-1 / 16 tuumaa pituus kuusio | AH7LTR 36WA55 KTI-332143 1 / 16 "SAE7 / 16 "Syvä€8.33
KTI KTI-33216 Iskupistorasia SAE 1/2 tuumaa 3-1/16 tuumaa Pituus Hex | AH7LTT 36WA56 KTI-332163 1 / 16 "SAE1 / 2 "Syvä€10.37
KTI KTI-33224 Iskupistoke SAE 3/4 tuumaa 3-1 / 16 tuuman pituus kuusio | AH7LTV 36WA58 KTI-332243 1 / 16 "SAE3 / 4 "Syvä€12.59
KTI KTI-33226 Iskupistorasia SAE 13/16 tuumaa 3-1 / 16 tuumaa pituus kuusio | AH7LTW 36WA59 KTI-332263 1 / 16 "SAE13 / 16 "Syvä€15.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KTI KTI -33222 Iskukanta Sae 11/16 tuumaa 3-1/16 tuumaa pituus kuusio
€10.93 / yksikkö