Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX XHT-SX korkean lämpötilan rasvapatruuna | AH4ZHD 35RV98

KRYTOX XHT-SX korkean lämpötilan rasvapatruuna

Varastossa
Tuote: AH4ZHD Malli: XHT-SXRistiviite: 35RV98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,541.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan rasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, NLGI Grade 2
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila572 astetta F
Valmistaja SarjaXHT-SX
Min. Käyttölämpötila50 astetta F
Tietty painovoima1.89 - 1.93 75 asteessa F
Viskositeetti @ 100C65 cSt
Viskositeetti @ 40C738 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox XHT-SX -rasva, joka on valmistettu PFPE-perusöljystä tuottamaan alhaiset haihtumisnopeudet ja korkean viskositeetin hitaiden nopeuksien laakereiden ja tyynyn koteloiden voiteluun
    • Sisältää sulamattoman sakeuttimen käytettäväksi tavallisten rasvojen sulamispistettä korkeammissa lämpötiloissa
    • Syttymätön, hapenkestävä ja kemiallisesti inertti
    • Tarjoa pieniä pintajännitteitä, mikä tekee siitä yhteensopivan metallien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX XHT-SX korkean lämpötilan rasvaruisku, 0.5 oz. | AH4ZHA 35RV95 XHT-SX0.5 oz.ruisku€73.49
KRYTOX XHT-SX korkean lämpötilan rasvaputki | AH4ZHB 35RV96 XHT-SX8 oz.Putki€310.00
KRYTOX XHT-SX korkean lämpötilan rasvapurkki | AH4ZHC 35RV97 XHT-SX0.5kgPurkki€2,069.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX XHT-SX korkean lämpötilan rasvapatruuna
€2,541.71 / yksikkö