Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 217 Extreme Pressure -rasvapatruuna, 0.8kg, Ptfe | CE7NZR 35RU85

KRYTOX GPL 217 Extreme Pressure -rasvapatruuna, 0.8 kg, Ptfe

Varastossa
Tuote: CE7NZR Malli: GPL 217Ristiviite: 35RU85

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,264.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄärimmäinen painerasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 460 Grade
VäriMusta
Säiliön koko0.8kg
container TyyppiKasetti
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila86 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 217
Min. Käyttölämpötila550 astetta F
Tietty painovoima1.78 ja 1.95
Viskositeetti @ 100C42 cSt
Viskositeetti @ 40C450 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 217 -rasva, joka on tarkoitettu ohjauskaapeleiden, laakereiden, holkkien, holkkien, O-renkaiden, liukukappaleiden, liukukiskojen ja telojen voiteluun
    • Sisältää molybdeenidisulfidia erittäin kuormitettujen hammaspyörien ja laakereiden äärimmäisten paineiden käsittelemiseksi; sopii pienille nopeuksille
    • Sisältää PTFE-sakeuttimen, joka sietää jopa 204 celsiusastetta
    • Palamaton ja kemiallisesti inertti vaarankestävään toimintaan haihtuvissa ympäristöissä ja vastaavasti reaktiovapaaseen voiteluun

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiMin. KäyttölämpötilaHinta
KRYTOX GPL 217 Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz., Ptfe | AH4ZCU 35RU82 GPL 2178 oz.Putki86 astetta F€443.38
KRYTOX GPL 217 äärimmäisen paineen rasvapurkki, 1kg, NLGI 2, PTFE-sakeutusaine, -300°F - 0°F | AH4ZCV 35RU83 GPL 2170.5kgPurkki86 astetta F€911.54
KRYTOX GPL 217 Extreme Pressure -rasvaruisku, 0.5 oz. | CE7NZQ 35RU79 GPL 2170.5 oz.ruisku550 astetta F€89.71
KRYTOX GPL 217 Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz., Ptfe | CE7NZT 35RU81 GPL 2172 oz.Putki550 astetta F€144.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 217 Extreme Pressure -rasvapatruuna, 0.8 kg, Ptfe
€1,264.95 / yksikkö