Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX FPG 028 Aerospace -rasvaruisku, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE7NVH Malli: FPG 028Ristiviite: 52HN42

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€852.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu- ja avaruusrasva
VäriValkoinen
Säiliön koko1.76 oz.
container Tyyppiruisku
Maks. Käyttölämpötila-100 astetta F
Valmistaja SarjaFPG 028
Min. Käyttölämpötila400 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 40C50.45 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox FPG 028 -rasva laakereiden, hammaspyörien ja O-renkaiden voiteluun
    • Sisältää PFPE-perusöljyä, joka kestää jopa 204 ° C lämpötiloja
    • Palamaton vaarankestävässä ympäristössä räjähtäville kaasuille alttiissa ympäristöissä
    • Tarjoaa poikkeuksellisen kestävyyden hiilivetypolttoaineita ja nestemäistä happea vastaan
    • Täyttää MIL-PRF-27617 tyypin IV standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHinta
KRYTOX FPG 028 Aerospace -rasvaruisku, 50.45 cSt | CE7NVF 52HN41 FPG 0280.5 oz.€276.62
KRYTOX FPG 028 Aerospace -rasvaruisku, 3.5 oz. | CE7NVG 52HN43 FPG 0283.5 oz.€1,819.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX FPG 028 Aerospace -rasvaruisku, valkoinen
€852.52 / yksikkö