Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX FPG 028 Aerospace -rasvaruisku, 3.5 unssia.

Varastossa
Tuote: CE7NVG Malli: FPG 028Ristiviite: 52HN43

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,819.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu- ja avaruusrasva
VäriValkoinen
Säiliön koko3.5 oz.
container Tyyppiruisku
Maks. Käyttölämpötila-100 astetta F
Valmistaja SarjaFPG 028
Min. Käyttölämpötila400 astetta F
Tietty painovoima1.89 ja 1.93
Viskositeetti @ 40C50.45 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox FPG 028 -rasva, jota käytetään O-renkaiden, hammaspyörien ja laakereiden voiteluun
    • PTFE-sakeuttamisaine tarjoaa korkean lämpöstabiilisuuden kestää jopa 399 ° F lämpötiloja
    • Tarjoaa vastustuskykyä hiilivetypolttoaineita ja nestemäistä happea vastaan
    • Palamaton vaarankestävään käyttöön haihtuvissa ympäristöissä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHinta
KRYTOX FPG 028 Aerospace -rasvaruisku, 50.45 cSt | CE7NVF 52HN41 FPG 0280.5 oz.€276.62
KRYTOX FPG 028 Aerospace -rasvaruisku, valkoinen | CE7NVH 52HN42 FPG 0281.76 oz.€852.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX FPG 028 Aerospace -rasvaruisku, 3.5 unssia.
€1,819.73 / yksikkö